Eriks
SMC

SMC D-g59l solid state schakelaar

  • ERIKS:24120952
  • Hersteller:D-G59L
Image 1
▪ Elektrischer Kabeleingang: eingegossene Kabel.
▪ Anwendung: IC-Steuerung/Relais/SPS, 24VDC Relais/SPS.
▪ Spannungsversorgung: 5/12/24V DC (4.5 bis 28V DC).
▪ max. Strom: 5 bis 80mA.
▪ Für Zylinder: CDG1, MGG, CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CDL1, CNA, MGC, RHC, MLGC, REC, CE2.
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC