Eriks
SMC

SMC D-f7nvl solid state schakelaar npn

  • ERIKS:24120854
  • Hersteller:D-F7NVL
Image 1
▪ Elektrischer Kabeleingang: eingegossene Kabel Vertikal.
▪ Anwendung: IC-Steuerung/Relais/SPS, 24VDC Relais/SPS.
▪ Spannungsversorgung: 5/12/24V DC (4.5 bis 28V DC).
▪ max. Strom: 5 bis 80mA.
▪ Für Zylinder: CDJ2, CDVJ3, CDVJ5, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT.
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC