Eriks
SMC

SMC D-a54-588 reedschakelaar atex

  • ERIKS:24120460
  • Hersteller:D-A54-588
Image 1
▪ Elektrischer Kabeleingang: eingegossene Kabel.
▪ Anwendung: IC-Steuerung/Relais/SPS.
▪ Spannungsversorgung: 100, 200VAC/24V DC.
▪ max. Strom: 5 bis 50mA.
▪ Für Zylinder: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CE2, CNA, CDL1, CDS1, MDB, MDBB.
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC