SMC

SMC Cy3r40-1100 magneet gekoppelde cilinder

  • ERIKS:24120217
  • Hersteller:CY3R40-1100
Image 1
▪ Kolbenstangenloser Zylinder mit Magnetkupplung
▪ Ausführung für Direktmontage mit Signalgeberschiene
▪ Kolben-Ø (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63
▪ Max. Betriebsdruck: 0,7 MPa
▪ Umgebungstemperatur: -10 bis 60 °C
▪ Vielzahl an Signalgebern lieferbar
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'161.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'255.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC