SMC

SMC Cxtm25-200 cilinder

  • ERIKS:24120140
  • Hersteller:CXTM25-200
Image 1
▪ Plattformzylinder, Gleitführung
▪ Kolbendurchmesser: 12 mm bis 40 mm
▪ Hub bis 300 mm lieferbar
▪ Signalgeber lieferbar
Zur Liste hinzufügen

CHF 551.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 595.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC