Eriks
SMC

SMC Cuk16-5s cilinder

  • ERIKS:24119962
  • Hersteller:CUK16-5S
Image 1
▪ Bohrungen von 6 mm bis 32 mm lieferbar
▪ Hublängen bis 15 mm
▪ Verdrehsichere Kolbenstange
▪ Einfachwirkend
▪ Geeignet für Signalgeber
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC