Eriks
SMC

SMC Cu32-15s cilinder

  • ERIKS:24119919
  • Hersteller:CU32-15S
Image 1
▪ Bohrungen von 6 mm bis 32 mm lieferbar
▪ Hublängen bis 15 mm
▪ Federkraft ausgefahren, Federkraft eingefahren
▪ Platzsparend
▪ Geeignet für Signalgeber
Zur Liste hinzufügen

CHF 81.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC