SMC

SMC Compact geführten Zylinder CQMB32-45

  • ERIKS:12753261
  • Hersteller:CQMB32-45
Image 1
▪ Kompaktzylinder mit Führungsstange
▪ Kolbendurchmesser (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
▪ Standard-Hub (mm): 5 bis 100
▪ 4x so beständig auf Seitenlasten wie CQ2K
▪ Genauigkeit nicht rotierend 0,2 oder kleiner
Zur Liste hinzufügen

CHF 98.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 106.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC