SMC

SMC Cdqskb25-30dm korteslag cilinder niet ve

  • ERIKS:24118234
  • Hersteller:CDQSKB25-30DM
Image 1
▪ Verdrehsichere Kolbenstange
▪ Durchmesser in mm: 12, 16, 20, 25
▪ Hub: 5 mm bis 50 mm, je nach Kolbendurchmesser
▪ Montage: Durchgangsbohrung, Gewindebohrungen beidseitig, Fuß, Flansch vorne bzw. hinten, Gabelbefestigung
▪ Vielzahl an Schaltern mit unterschiedlichen Anschlusskabellängen
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQS