SMC

SMC Cdqsb20-7d korteslagcilinder

  • ERIKS:24118173
  • Hersteller:CDQSB20-7D
Image 1
▪ Standard doppeltwirkend, eine Kolbenstange
▪ Kolbendurchmesser: 12, 16, 20, 25 (mm)
▪ Je nach Kolbendurchmesser Hub von 5 mm bis 300 mm
▪ Montage: Durchgangsbohrung, Gewindebohrungen beidseitig, Fuß, Flansch vorne bzw. hinten, Gabelbefestigung
▪ Vielzahl an Schaltern mit unterschiedlichen Anschlusskabellängen
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQS