Eriks
SMC

SMC Cdbx2n10-25 slede

  • ERIKS:24117484
  • Hersteller:CDBX2N10-25
Image 1
CX2 Schlitteneinheiten gewährleisten höchst präzises Positionieren und gleichmäßigen Betrieb bei großen Kräften. Das kompakte Design bei flacher Bauweise minimieren den Platzbedarf erheblilch. Die Einheiten der Serie CX2 sind in 3 Kolbengrößen und Hüben von 1" bis 8" erhältlich. Durchgangsbohrungen im Gehäuse ermöglicht Direktmontage der Last oder die Fixierung des Gehäuses. Signalgeber können direkt am Gehäuse oder an der Signalgeberschiene an der Endplatte montiert werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 319.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 345.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC