SMC

SMC Cd85n10-65c-b iso cilinder

  • ERIKS:24117265
  • Hersteller:CD85N10-65C-B
Image 1
▪ Doppeltwirkend, einfache Kolbenstange, Klemmzylinder
▪ Entspricht ISO 6432 und CETOP RP52P
▪ Zylinderdurchmesser (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
▪ Standardhub bis 300 mm
▪ Möglichkeit für Signalgeber
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
C85