SMC

SMC Cd55b63-120m iso korteslagcilinder male

  • ERIKS:24117156
  • Hersteller:CD55B63-120M
Image 1
▪ Erfüllt die Norm ISO 21287.
▪ Kolben-Ø von 20, 25, 32, 40, 50 und 63 mm.
▪ Weiter (Standard-)Hubbereich von 5 mm bis 150 mm.
▪ Die Bauweise ist der des aktuellen Querlast beständigen CQ2 ähnlich.
▪ Die Sicherungsring-Konstruktion ermöglicht eine schnellere und einfachere Instandhaltung.
▪ Signalgeber können auf jeder der vier Seiten des Zylinderrohrs angebracht werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 162.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 175.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC