SMC

SMC Cct100-600 air hydro tank

  • ERIKS:24117132
  • Hersteller:CCT100-600
Image 1
▪ Niederdruck-Hydraulik-Wandler, Serie CCT
▪ Wandlergröße (mm): 63, 100, 160
▪ Hubbereich (mm): 50 bis 800
▪ Betriebsdruck: 0 bis 0,7 MPa
▪ Prüfdruck: 1,05 MPa
▪ Medium: Turbinenöl (40 bis 100 cSt)
Zur Liste hinzufügen

CHF 721.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 780.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC