Eriks
SMC

SMC C85y25-50s iso cilinder

  • ERIKS:24116798
  • Hersteller:C85Y25-50S
Image 1
▪ Einfachwirkend, einseitige Kolbenstange, Federkraft eingefahren/ausgefahren
▪ Entspricht ISO-Standard 6432
▪ Kolben-Ø (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
▪ Standardhub bis 150 mm
▪ Signalgeber montierbar
Zur Liste hinzufügen

CHF 91.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 99.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC