Eriks
SMC

SMC C85n25-15t iso cilinder

  • ERIKS:24116757
  • Hersteller:C85N25-15T
Image 1
▪ Einfachwirkend, einseitige Kolbenstange, Federkraft eingefahren/ausgefahren
▪ Entspricht ISO-Standard 6432
▪ Kolben-Ø (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
▪ Standardhub bis 150 mm
▪ Signalgeber montierbar
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC