SMC

SMC C85kf12-50s iso cilinder niet verdraaiba

  • ERIKS:24116664
  • Hersteller:C85KF12-50S
Image 1
▪ Einfachwirkend, einseitige Kolbenstange, Federkraft eingefahren/ausgefahren, verdrehgesichert
▪ Entspricht ISO-Standard 6432
▪ Kolben-Ø (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
▪ Standardhub bis 150 mm
▪ Signalgeber montierbar
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC