CHF 9.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KB |
Typ | Bracket |
Hersteller ID | KBE2-06 |
Form | Schott |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Gewindegröße | M 6x1 |
Betriebsdruck | von 10 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Mutter | POM |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 26 g |
T | 14 mm |