Eriks
SMC

SMC Befestigungselement für ISO/VDMA-Profilrohrzylinder C95/CP96 Gegenlager 90° für Kolben Ø 50mm

  • ERIKS:12357743
  • Hersteller:E5050
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Ausführung
Gabel
Geeignet für Durchmesser
50 mm