Eriks
SMC

SMC Befestigungselement für ISO/VDMA-Profilrohrzylinder C95/CP96 Gegenlager 90° für Kolben Ø 32mm

  • ERIKS:13987341
  • Hersteller:E5032
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Ausführung
Gabel
Geeignet für Durchmesser
32 mm