Eriks
SMC

SMC Außengewinde-Winkel, KXL10-02S, KX Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPT (R), 1/4 Gew., 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:12675676
  • Hersteller:KXL10-02S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: L (Winkel mit Außengewinde)
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø10 mm
▪ Anschlussgröße: 02 [R(PT) 1/4]
▪ Dichtung: S (Dichtungsmittel)
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KX
Typ
Male Elbow
Hersteller ID
KXL10-02S
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
FPM (FKM)
Material Lösering
Polyacetal
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Mutter
C3604BD, Edelstahl 304
Verlängert
Nein
Gewicht
69 g
D1
18.5 mm
D2
23.5 mm
H
22 mm
L1
32 mm
L2
38 mm
M
21