CHF 53.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KX |
Typ | Male Elbow |
Hersteller ID | KXL08-01S |
Form | L-förmig |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/8 |
Betriebsdruck | von 10 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft |
Gewindebeschichtigung | Ja |
Material Dichtung | FPM (FKM) |
Material Lösering | Polyacetal |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |
Material Mutter | C3604BD, Edelstahl 304 |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 28 g |
D1 | 15.2 mm |
D2 | 18 mm |
H | 17 mm |
L1 | 27 mm |
L2 | 29 mm |
M | 18.5 |