Eriks
SMC

SMC Außengewinde-Winkel, KXL06-01S, KX Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPT (R), 1/8 Gew., 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:24127927
  • Hersteller:KXL06-01S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: L (Winkel mit Außengewinde)
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: Ø6 mm
▪ Anschlussgröße: 01 [R(PT) 1/8]
▪ Dichtung: S (Dichtungsmittel)
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KX
Typ
Male Elbow
Hersteller ID
KXL06-01S
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
FPM (FKM)
Material Lösering
Polyacetal
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Mutter
C3604BD, Edelstahl 304
Verlängert
Nein
Gewicht
20 g
D1
12.8 mm
D2
15 mm
H
14 mm
L1
24 mm
L2
25 mm
M
17