Eriks
SMC

SMC Außengewinde-Winkel, KSL12-U03, KS Serie, L-förmig, Aussengewinde (UNI), 3/8 Gew., 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:24127857
  • Hersteller:KSL12-U03
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KS
Typ
Male Elbow
Hersteller ID
KSL12-U03
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde (UNI)
Gewindegröße
3/8
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
Polyacetal
Material Mutter
C3604BD, Edelstahl 304
Verlängert
Nein