Eriks
SMC

SMC Außengewinde-Winkel, KSL08-03S, KS Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPT (R), 3/8 Gew., 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:24127851
  • Hersteller:KSL08-03S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Dreh-Steckverbindung (Standard)
▪ Metrische Gewinde
▪ Leitungsaußendurchmesser:  Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12
▪ Max. Betriebsdruck:  1,0 MPa
▪ Umgebungs- & Medientemperatur: -5 to 60 °C
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KS
Typ
Male Elbow
Hersteller ID
KSL08-03S
Form
L-förmig
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
Polyacetal
Material Mutter
C3604BD, Edelstahl 304
Verlängert
Nein
Gewicht
38 g
D1
15.2 mm
D2
17 mm
H
17 mm
L1
26 mm
L2
31 mm
M
6