SMC

SMC Außengewinde-Winkel, KSL07-34S, KS Serie, L-förmig, Aussengewinde (NPT), 1/8 Gew.

  • ERIKS:24127849
  • Hersteller:KSL07-34S
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KS
Typ
Male Elbow
Hersteller ID
KSL07-34S
Form
L-förmig
Material
PBT
Gewindeart
Aussengewinde (NPT)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
Polyacetal
Material Mutter
C3604BD, Edelstahl 304
Verlängert
Nein
Gewicht
17 g
D1
13.2 mm
D2
14 mm
H
14.29 mm
L1
23.5 mm
L2
23 mm
M
17