SMC

SMC Außengewinde-Winkel, KSL06-M6, KS Serie, L-förmig, Aussengewinde (M), 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:24127848
  • Hersteller:KSL06-M6
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Dreh-Steckverbindung (Standard)
▪ Metrische Gewinde
▪ Leitungsaußendurchmesser:  Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12
▪ Max. Betriebsdruck:  1,0 MPa
▪ Umgebungs- & Medientemperatur: -5 to 60 °C
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.00inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KS
Typ
Male Elbow
Hersteller ID
KSL06-M6
Form
L-förmig
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
Polyacetal
Material Mutter
C3604BD, Edelstahl 304
Verlängert
Nein
Gewicht
12 g
D1
12.8 mm
D2
14 mm
H
8 mm
L1
23 mm
L2
21.5 mm
M
17