CHF 18.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KS |
Typ | Male Elbow |
Hersteller ID | KSL06-M5 |
Form | L-förmig |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Gewindeart | Aussengewinde (M) |
Gewindegröße | M 5x0.8 |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | Polyacetal |
Material Mutter | C3604BD, Edelstahl 304 |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 12 g |
D1 | 12.8 mm |
D2 | 14 mm |
H | 8 mm |
L1 | 23 mm |
L2 | 21 mm |
M | 17 |