CHF 15.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KS |
Typ | Male Elbow |
Hersteller ID | KSL06-02S |
Form | L-förmig |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | Polyacetal |
Material Mutter | C3604BD, Edelstahl 304 |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 23 g |
D1 | 12.8 mm |
D2 | 14 mm |
H | 14 mm |
L1 | 14 mm |
L2 | 23 mm |
M | 17 |