SMC

SMC Außengewinde-Winkel, KSL04-M5, KS Serie, L-förmig, Aussengewinde (M), 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:24127843
  • Hersteller:KSL04-M5
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Dreh-Steckverbindung (Standard)
▪ Metrische Gewinde
▪ Leitungsaußendurchmesser:  Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12
▪ Max. Betriebsdruck:  1,0 MPa
▪ Umgebungs- & Medientemperatur: -5 to 60 °C
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KS
Typ
Male Elbow
Hersteller ID
KSL04-M5
Form
L-förmig
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
Polyacetal
Material Mutter
C3604BD, Edelstahl 304
Verlängert
Nein
Gewicht
9 g
D1
10.4 mm
D2
12 mm
H
8 mm
L1
21 mm
L2
20.5 mm
M
16