Eriks
SMC

SMC Außengewinde-Winkel, KRL12-04S, KR Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPT (R), 1/2 Gew., 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:24127794
  • Hersteller:KRL12-04S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: Ø12
▪ Anschlussgröße Verwendbarer Schlauch: 04 [R(PT) 1/2]
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KR
Typ
Male Elbow
Hersteller ID
KRL12-04S
Form
L-förmig
Material
PBT/Messing
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/2
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
PBT
Material Mutter
C3604BD
Verlängert
Nein
Gewicht
65 g
D1
20.9 mm
D2
17 mm
H
22 mm
L1
28.5 mm
L2
37 mm
M
24