Eriks
SMC

SMC Außengewinde-Winkel, KRL10-02S, KR Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPT (R), 1/4 Gew., 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:24127788
  • Hersteller:KRL10-02S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø10 mm
▪ Anschlussgröße Verwendbarer Schlauch: 02 [R(PT) 1/4]
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KR
Typ
Male Elbow
Hersteller ID
KRL10-02S
Form
L-förmig
Material
PBT/Messing
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
PBT
Material Mutter
C3604BD
Verlängert
Nein
Gewicht
26 g
D1
18.5 mm
D2
17 mm
H
17 mm
L1
26.5 mm
L2
30 mm
M
23