Eriks
SMC

SMC Außengewinde-Winkel, KQG2L10-02S, KQG2 Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPT (R), 1/4 Gew., 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:14068961
  • Hersteller:KQG2L10-02S
Image 1
Produkteigenschaften▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 10 (Rc Ø10)▪ Anschlussgröße: 02 (R1/4)▪ Dichtung: S (Dichtungsmittel)
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQG2
Typ
Male Elbow
Hersteller ID
KQG2L10-02S
Form
L-förmig
Material
Edelstahl 316 (1.4401)
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 150 °C
Medium
Luft, Wasser, Dampf
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
FPM (FKM)
Material Lösering
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Klemmring
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Mutter
Edelstahl 316 (1.4401)
Verlängert
Nein
Gewicht
23.3 g
D
16.6 mm
H
14 mm
L1
21 mm
L2
22.9 mm
M
17