Eriks
SMC

SMC Außengewinde-Winkel, KQG2L04-01S, KQG2 Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPT (R), 1/8 Gew., 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:12236870
  • Hersteller:KQG2L04-01S
Image 1
Produkteigenschaften▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 04 (Rc Ø4)▪ Anschlussgröße: 01 (R1/8)▪ Dichtung: S (Dichtungsmittel)
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQG2
Typ
Male Elbow
Hersteller ID
KQG2L04-01S
Form
L-förmig
Material
Edelstahl 316 (1.4401)
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 150 °C
Medium
Luft, Wasser, Dampf
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
FPM (FKM)
Material Lösering
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Klemmring
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Mutter
Edelstahl 316 (1.4401)
Verlängert
Nein
Gewicht
8.5 g
D
9.1 mm
H
10 mm
L1
14.4 mm
L2
15.3 mm
M
12.6