Eriks
SMC

SMC Außengewinde-Winkel, KQB2L06-M5, KQB2 Serie, L-förmig, Aussengewinde (M), M 5x0.8 Gew., 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:13705690
  • Hersteller:KQB2L06-M5
Image 1
Produkteigenschaften▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 06 (Rc Ø6)▪ Anschlussgröße: M5 Anschlussgewinde (M5X0.8)▪ Dichtung: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQB2
Typ
Male Elbow
Hersteller ID
KQB2L06-M5
Form
L-förmig
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 5x0.8
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 150 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
FPM (FKM)
Material Lösering
Edelstahl 304
Material Mutter
C3604
Verlängert
Nein
Gewicht
9 g
D
11.4 mm
H
8 mm
L1
14.7 mm
L2
16.3 mm
M
13.6