Eriks
SMC

SMC Außengewinde-Winkel, KQB2L06-G01, KQB2 Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPP (G), 1/8 Gew., 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:13957454
  • Hersteller:KQB2L06-G01
Image 1
▪ Einschraubwinkel mit Außengewinde.
▪ Kompakt und geringes Gewicht.
▪ Flexibles Design.
▪ Fettfreie Serien.
▪ RoHS.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQB2
Typ
Male Elbow
Hersteller ID
KQB2L06-G01
Form
L-förmig
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 150 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
FPM (FKM)
Material Lösering
Edelstahl 304
Material Mutter
C3604
Verlängert
Nein
Gewicht
17.2 g
D
11.4 mm
H
14 mm
L1
15.9 mm
L2
20 mm
M
13.6