Eriks
SMC

SMC Außengewinde-Winkel, KQ2L13-37AS, KQ2 Serie, L-förmig, Aussengewinde (NPT), 1/2 Gew., 1/2" Rohr OD

  • ERIKS:12235860
  • Hersteller:KQ2L13-37AS
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø1/2
▪ Anschlussgröße: 37 (1/2)
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: A (Messing)
▪ Dichtung: S (Gewindeabdichtung)
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Male Elbow
Hersteller ID
KQ2L13-37AS
Form
L-förmig
Material
PBT/Messing
Schlauch Außendurchmesser
1/2 in
Gewindeart
Aussengewinde (NPT)
Gewindegröße
1/2
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Material Mutter
C3604
Verlängert
Nein
Gewicht
46.3 g
A
Messing
D1
19.3 mm
D2
17 mm
H
22.23 mm
L1
21.8 mm
L2
30.5 mm
M
17