Eriks
SMC

SMC Außengewinde-Winkel, KQ2L13-36AS, KQ2 Serie, L-förmig, Aussengewinde (NPT), 3/8 Gew., 1/2" Rohr OD

  • ERIKS:12235858
  • Hersteller:KQ2L13-36AS
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø1/2
▪ Anschlussgröße: 36 (3/8)
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: A (Messing)
▪ Dichtung: S (Gewindeabdichtung)
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Male Elbow
Hersteller ID
KQ2L13-36AS
Form
L-förmig
Material
PBT/Messing
Schlauch Außendurchmesser
1/2 in
Gewindeart
Aussengewinde (NPT)
Gewindegröße
3/8
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Material Mutter
C3604
Verlängert
Nein
Gewicht
20.3 g
A
Messing
D1
19.3 mm
D2
17 mm
H
17.46 mm
L1
21.8 mm
L2
26.3 mm
M
17