Eriks
SMC

SMC Außengewinde-Winkel, KQ2L12-04AS, KQ2 Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPT (R), 1/2 Gew., 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:12235844
  • Hersteller:KQ2L12-04AS
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø12
▪ Anschlussgröße: 04 (1/4-28UNF)
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: A (Messing)
▪ Dichtung: S (Gewindeabdichtung)
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Male Elbow
Hersteller ID
KQ2L12-04AS
Form
L-förmig
Material
PBT/Messing
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/2
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Material Mutter
C3604, Edelstahl 303
Verlängert
Nein
Gewicht
46.5 g
A
Messing
D1
18.5 mm
D2
17 mm
H
22 mm
L1
21.5 mm
L2
34.9 mm
M
17