Eriks
SMC

SMC Außengewinde-Winkel, KQ2L08-U03A, KQ2 Serie, L-förmig, Aussengewinde (UNI), 3/8 Gew., 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:11885935
  • Hersteller:KQ2L08-U03A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø8 mm
▪ Anschlussgröße: U03 (3/8)
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: A (Messing)
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Male Elbow
Hersteller ID
KQ2L08-U03A
Form
L-förmig
Material
PBT/Messing
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde (UNI)
Gewindegröße
3/8
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Material Mutter
C3604
Verlängert
Nein
Gewicht
20.2 g
A
Messing
D1
13.2 mm
D2
12 mm
H
17 mm
L1
17.2 mm
L2
22.8 mm
M
14.2