Eriks
SMC

SMC Außengewinde-Winkel, KQ2L07-35AS, KQ2 Serie, L-förmig, Aussengewinde (NPT), 1/4 Gew., 1/4" Rohr OD

  • ERIKS:12235795
  • Hersteller:KQ2L07-35AS
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø1/4
▪ Anschlussgröße: 35 (1/4)
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: A (Messing)
▪ Dichtung: S (Gewindeabdichtung)
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Male Elbow
Hersteller ID
KQ2L07-35AS
Form
L-förmig
Material
PBT/Messing
Schlauch Außendurchmesser
1/4 in
Gewindeart
Aussengewinde (NPT)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Material Mutter
C3604
Verlängert
Nein
Gewicht
15.7 g
A
Messing
D1
11.1 mm
D2
10 mm
H
14.29 mm
L1
15.6 mm
L2
23.1 mm
M
13.3