Eriks
SMC

SMC Außengewinde-Winkel, KQ2L07-32A, KQ2 Serie, L-förmig, Aussengewinde (SAE), 10-32 Gew., 1/4" Rohr OD

  • ERIKS:12235790
  • Hersteller:KQ2L07-32A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø1/4
▪ Anschlussgröße: 32 (10-32UNF)
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: A (Messing)
▪ Dichtung: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Male Elbow
Hersteller ID
KQ2L07-32A
Form
L-förmig
Material
PBT/Messing
Schlauch Außendurchmesser
1/4 in
Gewindeart
Aussengewinde (SAE)
Gewindegröße
10-32
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Material Mutter
C3604
Verlängert
Nein
Gewicht
3.5 g
A
Messing
D1
11.1 mm
D2
7 mm
H
7 mm
L1
15.4 mm
L2
16 mm
M
13.3