Eriks
SMC

SMC Außengewinde-Winkel, KQ2L06-03AS, KQ2 Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPT (R), 3/8 Gew., 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:12235775
  • Hersteller:KQ2L06-03AS
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: Ø6 mm
▪ Anschlussgröße: 03 (3/8)
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: A (Messing)
▪ Dichtung: S (Gewindeabdichtung)
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Male Elbow
Hersteller ID
KQ2L06-03AS
Form
L-förmig
Material
PBT/Messing
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Verlängert
Nein
Gewicht
26.5 g
A
Messing
D1
10.4 mm
D2
10 mm
H
17 mm
L1
15.5 mm
L2
24.1 mm
M
13.3