Eriks
SMC

SMC Außengewinde-Winkel, KQ2L01-35AS, KQ2 Serie, L-förmig, Aussengewinde (NPT), 1/4 Gew., 1/8" Rohr OD

  • ERIKS:24126884
  • Hersteller:KQ2L01-35AS
Image 1
▪ Einschraubwinkel.
▪ verwendbarer Schlauch-Außen-ø: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
▪ Gewindeanschluss: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Male Elbow
Hersteller ID
KQ2L01-35AS
Form
L-förmig
Material
PBT/Messing
Schlauch Außendurchmesser
1/8 in
Gewindeart
Aussengewinde (NPT)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Material Mutter
C3604
Verlängert
Nein
Gewicht
15 g
A
Messing
D1
7.1 mm
D2
10 mm
H
13.3 mm
L1
14.5 mm
L2
21.1 mm
M
13.3