Eriks
SMC

SMC Außengewinde-Winkel, KPL12-04, KP Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPT (R), 1/2 Gew., 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:24126629
  • Hersteller:KPL12-04
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: KPL12-04 (Steckverbindung mit Außengewinde)(Passende Schlauchaussen ø12 - Gewinde 1/2)
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KP
Typ
Male Elbow
Hersteller ID
KPL12-04
Form
L-förmig
Material
PP
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/2
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft, Stickstoffgas, Wasser
Material Dichtung
EPDM
Material Lösering
PP
Material Klemmring
Edelstahl 304
Werkstoff Gewindedichtung
EPDM
Material Mutter
PP
Verlängert
Nein
Gewicht
18 g
D1
20.9 mm
D2
22 mm
H
17 mm
L1
31.4 mm
L2
38.3 mm
M
25