Eriks
SMC

SMC Außengewinde-Winkel, KPL10-03, KP Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPT (R), 3/8 Gew., 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:24126626
  • Hersteller:KPL10-03
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: KPL10-03 (Steckverbindung mit Außengewinde)(Passende Schlauchaussen ø10 - Gewinde 3/8)
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KP
Typ
Male Elbow
Hersteller ID
KPL10-03
Form
L-förmig
Material
PP
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft, Stickstoffgas, Wasser
Material Dichtung
EPDM
Material Lösering
PP
Material Klemmring
Edelstahl 304
Werkstoff Gewindedichtung
EPDM
Material Mutter
PP
Verlängert
Nein
Gewicht
14 g
D
18.5 mm
D1
18.5 mm
D2
17 mm
H
17 mm
L1
29.4 mm
L2
33.1 mm
M
24