Eriks
SMC

SMC Außengewinde-Winkel, KPL08-01, KP Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPT (R), 1/8 Gew., 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:24126623
  • Hersteller:KPL08-01
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: KPL08-01 (Steckverbindung mit Außengewinde)(Passende Schlauchaussen ø8 - Gewinde 1/8)
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KP
Typ
Male Elbow
Hersteller ID
KPL08-01
Form
L-förmig
Material
PP
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft, Stickstoffgas, Wasser
Material Dichtung
EPDM
Material Lösering
PP
Material Klemmring
Edelstahl 304
Werkstoff Gewindedichtung
EPDM
Material Mutter
PP
Verlängert
Nein
Gewicht
8 g
D1
15.2 mm
D2
12 mm
H
14 mm
L1
26.3 mm
L2
26.6 mm
M
21.5