CHF 7.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KP |
Typ | Male Elbow |
Hersteller ID | KPL06-02 |
Form | L-förmig |
Material | PP |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebsdruck | von 10 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Medium | Luft, Stickstoffgas, Wasser |
Material Dichtung | EPDM |
Material Lösering | PP |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |
Werkstoff Gewindedichtung | EPDM |
Material Mutter | PP |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 6 g |
D1 | 12.8 mm |
D2 | 10 mm |
H | 14 mm |
L1 | 22.8 mm |
L2 | 28.4 mm |
M | 19.5 |