Eriks
SMC

SMC Außengewinde-Winkel, KPL06-01, KP Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPT (R), 1/8 Gew., 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:24126620
  • Hersteller:KPL06-01
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: KPL06-01 (Steckverbindung mit Außengewinde)(Passende Schlauchaussen ø6 - Gewinde 1/8)
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KP
Typ
Male Elbow
Hersteller ID
KPL06-01
Form
L-förmig
Material
PP
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft, Stickstoffgas, Wasser
Material Dichtung
EPDM
Material Lösering
PP
Material Klemmring
Edelstahl 304
Werkstoff Gewindedichtung
EPDM
Material Mutter
PP
Verlängert
Nein
Gewicht
5 g
D1
12.8 mm
D2
10 mm
H
12 mm
L1
22.8 mm
L2
24.4 mm
M
19.5