Eriks
SMC

SMC Außengewinde-Winkel, KPGL08-02, KP Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPT (R), 1/4 Gew., 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:24126601
  • Hersteller:KPGL08-02
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: KPGL08-02 (Rostfreier Stahl (SUS304), Steckverbindung mit Außengewinde - Passende Schlauchaussen 8mm, Anschlussgröße R1/4)
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KP
Typ
Male Elbow
Hersteller ID
KPGL08-02
Form
L-förmig
Material
PP
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft
Material Dichtung
EPDM
Material Lösering
PP
Material Klemmring
Edelstahl 304
Werkstoff Gewindedichtung
NBR
Material Mutter
Edelstahl 304
Verlängert
Nein
Gewicht
21 g
D1
15.2 mm
D2
12 mm
H
14 mm
L1
26.3 mm
L2
28.4 mm
M
21.5